BUSSMANN 170M típusú TN sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , DC feszültség névleges: 1.250 k VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Magasság: 76mm , Megszakítási besorolás: 100kA , Hossz: 81mm , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC , Szélesség: 90mm
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6149
1.1kA€1,199.07
B
170M6201
1.4kA€1,232.23
B
170M6150
1.25kA€1,113.82
B
170M6200
1.25kA€1,122.84
B
170M5150
1kA€940.98
B
170M1408
8A€126.11
C
170M2658
25A€177.01
B
170M1411
25A€120.32
B
170M2659
32A€177.01
D
170M1412
32A€126.06
E
170M3138
50A€400.08
B
170M1414
50A€107.74
B
170M3189
63A€421.09
B
170M3190
80A€421.09
F
170M2663
80A€128.65
G
170M1418
125A€119.66
H
170M3142
125A€415.07
I
170M4188
160A€555.49
J
170M3194
200A€436.29
B
170M4139
200A€497.93
B
170M5188
250A€599.24
K
170M2668
250A€181.43
B
170M4190
250A€555.49
B
170M4140
250A€497.93
L
170M3195
250A€436.29
B
170M2669
315A€200.26
B
170M6188
315A€752.44
M
170M4141
315A€534.22
B
170M4192
350A€555.49
B
170M3147
350A€502.71
N
170M3197
350A€524.31
ajánlatkérés
O
170M4143
400A€534.22
B
170M6190
400A€752.44
B
170M3198
400A€524.31
B
170M5142
400A€576.60
B
170M6191
450A€783.85
B
170M6142
500A€763.37
N
170M5194
500A€614.01
B
170M4145
500A€619.11
B
170M5145
550A€675.35
B
170M6143
550A€522.81
B
170M4197
630A€639.11
B
170M6194
630A€783.85
P
170M6146
800A€1,097.31
B
170M5148
800A€925.43
Q
170M6147
900A€1,136.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?