DAYTON Mennyezeti rácsos redőny


Szűrő
Penge anyaga: Fehérre festett alumínium , Karima szélessége: 1.5 " , Keret mélysége: 1.593 , Anyaga: Extrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd , Max. Sebesség: 1500 fpm , Rögzítési furat mérete: 3 / 16 " , Beépítési helyzet: Vízszintes , Típus: Gravitációs működtetésű, egyetlen panel
StílusModellSzabad területHosszNyitás szükségesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3HHR6
4.652 négyzetméter.32 "30 L x 24 W26 "€298.41
A
3HHR7
5.162 négyzetméter.35 "33 L x 30 W32 "€393.33
A
3HHR9
6.523 négyzetméter.43 "41 L x 30 W32 "€484.25
A
3HHR8
8.168 négyzetméter.42 "40 L x 38 W40 "€545.58

Mennyezeti rácsos redőny

A Dayton mennyezeti redőnyök a mennyezeti nyílásra illesztve használhatók az egész ház ventilátoraihoz. Ezek a redőnyök alumínium lapátokkal vannak ellátva, az elülső élükön tömítéssel a csendes működés érdekében, és mindkét végén rögzítőrudak vannak, amelyek egyenletes nyílást biztosítanak pozitív levegőnyomás alkalmazásakor a létesítmény megfelelő szellőztetése érdekében. Horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, és előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében. Válasszon a 32, 35, 42 és 43 hüvelykes hosszban elérhető mennyezeti rácsos redőnyök széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?