DAYTON 3HHR7 mennyezeti rácsos redőny 35 hosszú 32 széles | AC9LWM

DAYTON 3HHR7 Mennyezeti rácsos redőny 35 Hosszú 32 Széles

Raktáron
Tétel: AC9LWM Modell: 3HHR7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes ház ventilátor Prémium mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)30
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület5.162 négyzetméter.
Hossz35 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete3 / 16 "
Szerelési helyzetVízszintes
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges33 L x 30 W
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.346
Hajó magassága (cm)84.58
Hajó hossza (cm)93.47
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területHosszNyitás szükségesSzélességÁr
DAYTON 3HHR6 mennyezeti rácsos redőny 32 hosszú 26 széles | AC9LWL 3HHR64.652 négyzetméter.32 "30 L x 24 W26 "€298.41
DAYTON 3HHR8 mennyezeti rácsos redőny 42 hosszú 40 széles | AC9LWN 3HHR88.168 négyzetméter.42 "40 L x 38 W40 "€545.59
DAYTON 3HHR9 mennyezeti rácsos redőny 43 hosszú 32 széles | AC9LWP 3HHR96.523 négyzetméter.43 "41 L x 30 W32 "€484.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHR7 Mennyezeti rácsos redőny 35 Hosszú 32 Széles
€393.33 /Mértékegység