Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HHR6 mennyezeti rácsos redőny 32 hosszú 26 széles | AC9LWL

DAYTON 3HHR6 Mennyezeti rácsos redőny 32 Hosszú 26 Széles

Raktáron
Tétel: AC9LWL Modell: 3HHR6
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
€298.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes ház ventilátor Prémium mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)24
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület4.652 négyzetméter.
Hossz32 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete3 / 16 "
Szerelési helyzetVízszintes
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges30 L x 24 W
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.419
Hajó magassága (cm)83.31
Hajó hossza (cm)67.82
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területHosszNyitás szükségesSzélességÁr
DAYTON 3HHR7 mennyezeti rácsos redőny 35 hosszú 32 széles | AC9LWM 3HHR75.162 négyzetméter.35 "33 L x 30 W32 "€393.33
DAYTON 3HHR8 mennyezeti rácsos redőny 42 hosszú 40 széles | AC9LWN 3HHR88.168 négyzetméter.42 "40 L x 38 W40 "€545.59
DAYTON 3HHR9 mennyezeti rácsos redőny 43 hosszú 32 széles | AC9LWP 3HHR96.523 négyzetméter.43 "41 L x 30 W32 "€484.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHR6 Mennyezeti rácsos redőny 32 Hosszú 26 Széles
€298.41 /Mértékegység