DAYTON Határkapcsoló testek


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 600 V , Elektromos kapcsolat: Csatlakoztassa , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 3,4,4X, 6P, 13 , Üzemi hőmérséklet: -20 foktól 185 fokig F
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
11X459
1NEM, 1NC€107.91
A
12T838
2NEM, 2NC€133.70

Határkapcsoló testek

A Dayton végálláskapcsoló testek alkalmasak a végálláskapcsolók helyettesítésére, amelyeket arra terveztek, hogy megakadályozzák a tárgyak egy bizonyos ponton való elhaladását végálláskapcsoló fejekkel. Ezek a végálláskapcsoló testek az élelmiszer- és italfeldolgozó, gyártási és autóipari létesítményekben használt vezérlőrendszerek részét képezik. Ezek a CE-jelölésű végálláskapcsoló testek dugaszolható elektromos csatlakozásokkal rendelkeznek a gyors telepítés és problémamentes karbantartás érdekében, valamint IP67-es besorolású ház a por, homok és víz fröccsenése ellen. Válasszon a végálláskapcsoló testek széles kínálatából, amelyek 1NO, 1NC és 2NO, 2NC érintkezési formában állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?