DAYTON 3GY67 Downblast szellőzőszíjhajtás 21-1/2 In | AC9JZD

DAYTON 3GY67 lefúvó szellőző szíjhajtás 21-1/2 In

Raktáron
Tétel: AC9JZD Modell: 3GY67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,799.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza30 "
Alapszélesség30 "
CFM @ 0.000-In. SP6032
CFM @ 0.125-In. SP5870
CFM @ 0.250-In. SP5682
CFM @ 0.375-In. SP5473
CFM @ 0.500-In. SP5301
CFM @ 0.625-In. SP5124
CFM @ 0.750-In. SP4925
CFM @ 0.875-In. SP4698
CFM @ 1.000-In. SP4450
CFM @ 1.250-In. SP3751
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.56
Max. Bemeneti hőm.180 fok
Max. Működési erősítők6.2/3.1
Motoros HP1.5
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Sebességek száma1
Összességében Dia.35.5 "
Teljes magasság34.375 "
Fázis3
RPM1090
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.9
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.18.1
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő21.5 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)117.35
Hajó hossza (cm)95.76
Hajószélesség (cm)96.77
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 2RB59 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHQ 2RB59292Összeállított19 "269246223198-€1,868.53
DAYTON 2RB60 lefúvó szellőzőszíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHR 2RB60710Összeállított19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHT 2RB611062Összeállított19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB62 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHU 2RB621321Összeállított22 "1270120911421065793€2,062.15
DAYTON 2RB63 lefúvó szellőzőszíjhajtás 13-1/4 In | AC3BHV 2RB631871Összeállított22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 lefúvó szellőző szíjhajtás 14-3/4 In | AC3BHW 2RB642166Összeállított26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY66 Downblast szellőzőszíjhajtás 18-1/2 In | AC9JZC 3GY664179Összeállított30 "40463900375335753178€3,574.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GY67 lefúvó szellőző szíjhajtás 21-1/2 In
€3,799.40 /Mértékegység