SIEMENS Csavaros megszakítók, HJD / HJXD sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: HJD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HJD63B200
200A€4,227.36
A
HJD63B225
225A€2,998.39
B
HJD63B250
250A€4,227.36
A
HJD63B300
300A€4,227.36
B
HJD63B350
350A€4,227.36
C
HJD63F400
400A€3,907.53
D
HJXD63S400A
400A€2,972.19
A
HJD63B400
400A€4,227.36

Csavaros megszakítók, HJD / HJXD sorozat

A Siemens megszakítókat áramelosztó rendszerekkel való használatra tervezték áramkör megnyitására rövidzárlat vagy túlterhelés esetén. Ezek az UL listán szereplő megszakítók hő-mágneses kioldással rendelkeznek, hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítása érdekében. Ezeknek az eszközöknek az öntött háza az áramvezető alkatrészeket, kioldó berendezéseket és mechanizmusokat zárt térbe integrálja. Ezenkívül csavaros rögzítéssel rendelkeznek, hogy vízszintes és függőleges irányban is egyszerűen szerelhetők legyenek panelekbe vagy kapcsolótáblákba. Válasszon a HJD / HJXD sorozatú megszakítók széles választékából, amelyek maximális áramerőssége 125 A Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?