DAYTON 2RB62 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHU

DAYTON 2RB62 lefúvó légtelenítő szíjhajtás 11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3BHU Modell: 2RB62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,062.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
CFM @ 0.000-In. SP1526
CFM @ 0.125-In. SP1471
CFM @ 0.250-In. SP1419
CFM @ 0.375-In. SP1368
CFM @ 0.500-In. SP1321
CFM @ 0.625-In. SP1270
CFM @ 0.750-In. SP1209
CFM @ 0.875-In. SP1142
CFM @ 1.000-In. SP1065
CFM @ 1.250-In. SP793
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.33
Max. Bemeneti hőm.180 fok
Max. Működési erősítők6.0/3.0
Motoros HP1/3
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyTető
Sebességek száma1
Összességében Dia.24.375 "
Teljes magasság24.875 "
Fázis1
RPM1800
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.5
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.2
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)80.52
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)77.98
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 2RB59 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHQ 2RB59292Összeállított19 "269246223198-€1,868.53
DAYTON 2RB60 lefúvó szellőzőszíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHR 2RB60710Összeállított19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHT 2RB611062Összeállított19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB63 lefúvó szellőzőszíjhajtás 13-1/4 In | AC3BHV 2RB631871Összeállított22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 lefúvó szellőző szíjhajtás 14-3/4 In | AC3BHW 2RB642166Összeállított26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY66 Downblast szellőzőszíjhajtás 18-1/2 In | AC9JZC 3GY664179Összeállított30 "40463900375335753178€3,574.93
DAYTON 3GY67 Downblast szellőzőszíjhajtás 21-1/2 In | AC9JZD 3GY675301Összeállított30 "51244925469844503751€3,799.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB62 lefúvó légtelenítő szíjhajtás 11 hüvelyk
€2,062.15 /Mértékegység