VESTIL SCS sorozatú szervizkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Penész a gumi , Első görgő szélessége: 2" , Magába foglalja: 550 font. Kapacitás polconként , Beltér kültér: szobai , Ajkak magassága: 2" , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Hátsó görgő anyaga: Penész a gumi , hátsó görgő szélessége: 2" , Polc kapacitása: 550 lbs.
StílusModellMagasságHosszPolcszámPolctávolságPolc magasságaPolc szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SCS2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€743.01
B
SCS2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€886.83
C
SCS2-2848
40.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€952.85
D
SCS3-2236
41.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "€869.62
E
SCS3-2840
41.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€945.83
F
SCS3-2848
41.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€1,013.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?