DAYTON 2RB59 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHQ

DAYTON 2RB59 lefúvó légtelenítő szíjhajtás 11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3BHQ Modell: 2RB59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,868.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP373
CFM @ 0.125-In. SP353
CFM @ 0.250-In. SP335
CFM @ 0.375-In. SP312
CFM @ 0.500-In. SP292
CFM @ 0.625-In. SP269
CFM @ 0.750-In. SP246
CFM @ 0.875-In. SP223
CFM @ 1.000-In. SP198
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.13
Max. Bemeneti hőm.180 fok
Max. Működési erősítők6.2/2.8
Motoros HP1/4
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyTető
Sebességek száma1
Összességében Dia.24.375 "
Teljes magasság24.875 "
Fázis1
RPM1710
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.0
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.10.3
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)77.72
Hajószélesség (cm)77.98
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 2RB60 lefúvó szellőzőszíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHR 2RB60710Összeállított19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHT 2RB611062Összeállított19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB62 lefúvó szellőző szíjhajtás 11 hüvelykes | AC3BHU 2RB621321Összeállított22 "1270120911421065793€2,062.15
DAYTON 2RB63 lefúvó szellőzőszíjhajtás 13-1/4 In | AC3BHV 2RB631871Összeállított22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 lefúvó szellőző szíjhajtás 14-3/4 In | AC3BHW 2RB642166Összeállított26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY66 Downblast szellőzőszíjhajtás 18-1/2 In | AC9JZC 3GY664179Összeállított30 "40463900375335753178€3,574.93
DAYTON 3GY67 Downblast szellőzőszíjhajtás 21-1/2 In | AC9JZD 3GY675301Összeállított30 "51244925469844503751€3,799.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB59 lefúvó légtelenítő szíjhajtás 11 hüvelyk
€1,868.53 /Mértékegység