Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3FRG8 ventilátor 149 Cfm 12vdc 5.50a 3270 Rpm | AC9CZZ

DAYTON 3FRG8 ventilátor 149 Cfm 12vdc 5.50a 3270 Rpm

Raktáron
Tétel: AC9CZZ Modell: 3FRG8
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
€211.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP149
CFM @ 0.100-In. SP140
CFM @ 0.200-In. SP126
CFM @ 0.300-In. SP124
CFM @ 0.400-In. SP120
CFM @ 0.500-In. SP110
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők5.50
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Bemeneti átmérő3.125 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaDC
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság2.187 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség3.25 "
Teljes mélység5.375 "
Teljes magasság5.75 "
Teljes szélesség8.75 "
Fázis1
RPM3270
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC
Kerékátmérő3 15 / 16 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€95.02
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€114.25
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€124.98
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€132.93
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€136.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FRG8 ventilátor 149 Cfm 12vdc 5.50a 3270 Rpm
€211.58 /Mértékegység