Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Horganyzott szegecsanya 1/4-20 X 0.684, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WZM Modell: U69135.025.0260Kereszthivatkozás: 5NNP3
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
€22.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.492 "
Grip tartomány0.165–0.260 ”
Fej Dia.0.490 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.390 "
Hossz0.684 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Horganyzott szegecsanya 1/4-20 X 0.684, 40PK
€22.83 /csomag