DAYTON 3BB95 merülő szennyvízszivattyú 2 LE | AC8LDX

DAYTON 3BB95 merülő szennyvízszivattyú 2 LE

Raktáron
Tétel: AC8LDX Modell: 3BB95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,615.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők12
Alapanyag303 Stainless Steel
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.625 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 20 Ft. a feje165
GPM víz @ 25 Ft. a feje155
GPM víz @ 30 Ft. a feje140
GPM víz @ 40 Ft. a feje120
GPM víz @ 50 Ft. a feje95
GPM víz @ 60 Ft. a feje65
GPM víz @ 70 Ft. a feje25
Magasság19 1 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej75 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám3450
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM3450
Tengely anyagaSic
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€872.37
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,179.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB95 merülő szennyvízszivattyú 2 LE
€2,615.23 /Mértékegység