SQUARE D Ívhibás mini megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 VAC , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Pólusok száma: 1
StílusModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
QO115PCAFI
0.74 "15Kombinált ívhiba megszakító2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGCsatlakoztat€303.09
B
QO120CAFI
0.75 "20Kombinált ívhiba áramkör-megszakító2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€452.04
C
QO115VHCAFI
0.75 "15Kombinált ívhiba megszakító, nagy megszakítási kapacitás2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€840.80
C
QO120VHCAFI
0.75 "20Kombinált ívhiba megszakító, nagy megszakítási kapacitás2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€840.80
D
QO120PCAFI
0.75 "20Kombinált ívhiba megszakító2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGCsatlakoztat€214.67
E
QO120VHPCAFI
0.75 "20Kombinált ívhiba megszakító0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGCsatlakoztat€840.80
F
QO115CAFI
0.75 "15Kombinált ívhiba áramkör-megszakító2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGCsavaros szorító€300.89

Ívhibás mini megszakítók

A négyszögletes D miniatűr megszakítók ideálisak terhelési központokhoz, kapcsolótáblák elosztó- és paneltábláihoz, hogy megakadályozzák a rövidzárlatokat és az áram túlterhelését az áramelosztási műveletekben. Ezek az UL-listán szereplő eszközök termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, ívhiba védelmi mechanizmussal, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít. Ezenkívül csavaros bilincsekkel / dugaszolható csatlakozókkal vannak felszerelve az egyszerű vezetékezés és a problémamentes átrendezés érdekében. Válasszon a megszakítók széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A-es árambesorolási opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?