DAYTON 3BB80 olajteknő szivattyú 3/4 LE 1-1/2 Npt 15 láb | AC8LDF

DAYTON 3BB80 olajteknő szivattyú 3/4 LE 1-1/2 Npt 15 láb

Raktáron
Tétel: AC8LDF Modell: 3BB80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők10.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő10 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje101
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje80
GPM víz @ 25 Ft. a feje63
GPM víz @ 30 Ft. a feje43
GPM víz @ 5 Ft. a feje113
Magasság13 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej37 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésSic
motor típusaOlajhűtéses
Off Point5"
On Point14-1 / 2 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusRekeszizom
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8225
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 1APP1 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 20 láb | AA8XWD 1APP1414Öntöttvas29--5813 "€740.87
DAYTON 1APP2 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Öntöttvas45-97013.375 "€864.91
DAYTON 1XHV6 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AB4ETB 1XHV6313.8Öntöttvas192995813.75 "€270.31
DAYTON 1XHV7 szivattyú 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Öntöttvas3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCT 3BB68345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€366.30
DAYTON 3BB69 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 Npt 10 láb | AC8LCU 3BB69456.8Öntöttvas3015-6511.75 "€491.62
DAYTON 3BB70 szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb | AC8LCV 3BB70345.8Öntöttvas2413-5011.75 "€399.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB80 olajteknő szivattyú 3/4 LE 1-1/2 Npt 15 láb
€865.36 /Mértékegység