DAYTON 38EV12 alacsony belmagasságú emelő, 6000 lb kapacitás, 15 láb emelő | AH7ZCT

DAYTON 38EV12 alacsony belmagasságú emelő, 6000 lb kapacitás, 15 láb emelő

Raktáron
Tétel: AH7ZCT Modell: 38EV12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
FékÖnbeállító fék
Horognyitás1.5 "
Ház mélysége7-9 / 16 "
Ház hossza7.187 "
Ház szélessége5 11 / 16 "
Lift15 ft.
Terhelhetőség6000 font
Min. Horgok között22 "
Szerelési típusHorogra szerelve - nincs kocsi
Húzza a névleges teher emeléséhez77 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.24
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dayton 38EV12 kézi láncos emelő, amelyet nehéz terhek szűk helyeken történő manőverezésére terveztek
    • Súrlódáscsökkentő gördülő- és golyóscsapágyak a sima működés érdekében és az elakadásmentes láncvezető az állásidő minimalizálása érdekében
    • Önbeállítható kettős tárcsafék a rakomány kívánt helyzetben tartásához
    • Biztonsági reteszhorgok a balesetek megelőzéséhez
    • ANSI besorolású

Termékváltozatok

TermékekModellLiftFékMélységTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességHorognyitásHáz mélységeÁr
DAYTON 1VW51 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQR 1VW5110 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€420.73
DAYTON 1VW52 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQT 1VW5215 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
DAYTON 1VW53 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 20 lábat AB3XQU 1VW5320 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
DAYTON 1VW54 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 8 lábat AB3XQV 1VW548 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
DAYTON 1VW55 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQW 1VW5510 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€456.42
DAYTON 1VW56 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQX 1VW5615 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€601.77
DAYTON 1VW57 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel a 20 lábat AB3XQY 1VW5720 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€696.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38EV12 alacsony belmagasságú emelő, 6000 lb kapacitás, 15 láb emelő
€516.14 /Mértékegység