DAYTON Kézi láncemelő


Szűrő
Szerelési típus: Horogra szerelve - nincs kocsi
StílusModellLiftFékMélységTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességHorognyitásHáz mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
1VW54
8 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.68
B
1VW55
10 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€456.43
C
38EV05
10 ft.Önbeállító fék-2000 font14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€262.29
D
38EV02
10 ft.Önbeállító fék-1000 font12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€655.93
E
38EV08
10 ft.Önbeállító fék-4000 font17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€402.97
F
38EV11
10 ft.Önbeállító fék-6000 font22 "-1.5 "7-9 / 16 "€1,107.00
B
1VW61
10 ft.Terheléssel aktivált fék7"6000 font21.625 "9.125 "1.5 "-€658.82
A
1VW58
10 ft.Terheléssel aktivált fék5.75 "4000 font18.875 "7.88 "1.375 "-€753.95
G
1VW51
10 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€406.91
G
1VW52
15 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€495.42
H
38EV06
15 ft.Önbeállító fék-2000 font14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€896.08
I
38EV03
15 ft.Önbeállító fék-1000 font12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€314.73
B
1VW62
15 ft.Terheléssel aktivált fék7"6000 font21.625 "9.125 "1.5 "-€798.99
B
1VW56
15 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€568.71
J
38EV12
15 ft.Önbeállító fék-6000 font22 "-1.5 "7-9 / 16 "€516.14
K
1VW59
15 ft.Terheléssel aktivált fék5.75 "4000 font18.875 "7.88 "1.375 "-€849.96
L
38EV09
15 ft.Önbeállító fék-4000 font17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€1,456.83
M
38EV13
20 ft.Önbeállító fék-6000 font22 "-1.5 "7-9 / 16 "€663.22
N
38EV07
20 ft.Önbeállító fék-2000 font14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "€886.78
O
38EV04
20 ft.Önbeállító fék-1000 font12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "€946.67
B
1VW63
20 ft.Terheléssel aktivált fék7"6000 font21.625 "9.125 "1.5 "-€1,448.21
A
1VW60
20 ft.Terheléssel aktivált fék5.75 "4000 font18.875 "7.88 "1.375 "-€1,091.71
P
38EV10
20 ft.Önbeállító fék-4000 font17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "€490.94
G
1VW53
20 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€645.70
B
1VW57
20 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€696.89

Kézi láncemelő

A DAYTON kézi láncos emelők kompakt kialakításúak, előolajozott golyóscsapágyakkal és precíziósan megmunkált fogaskerekekkel a sima emelés érdekében, ideálisak kereskedelmi épületekben, raktárakban, raktárterületeken és gyárakban történő használatra. Ezek az alacsony belmagasságú láncos emelők edzett láncokkal rendelkeznek hőkezelt ötvözött acél kampókkal, amelyek akár 6000 font terhelést is kibírnak. A DAYTON emelők biztonsági reteszelő kampókkal vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák a rakomány véletlen elcsúszását, és egy szabványos teherhatárolóval, amely megakadályozza az emelőket a névleges teherbírást meghaladó terhek emelése. Raptor Supplies hatalmas választéka van a DAYTON láncos emelőkről 8, 10, 15 és 20 láb hosszúságban, valamint önbeállítható és terheléssel aktiválható fékváltozatokkal a nagyobb biztonság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?