SPEEDAIRE Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 Hp


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 2 , CFM @ Teljes terhelés: 8 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Kompozit és gumi , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.20 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 5.75 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Szerszám súlya: 1.30 font , Változó sebesség: Igen
StílusModellPálya Dia.Pad méretÁr (ÁFA nélkül)
A
31XG58
3 / 16 "5"€335.16
B
31XG59
3 / 16 "6"€320.63
A
31XG60
3 / 32 "5"€281.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?