VESTIL TG-600 szabványos átfedő fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves könnyterhelése: 35.4 lbs. , köd áteresztőképessége: 6.3% , Terhelés 100%-os nyúlásnál: 32.2 lbs. , Fényáteresztés: 82.80% , Max. Szakító nyúlás: 388% , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Standard , Merevség: 1805 psi , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 6" , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.06 "
StílusModellMagasságAnyagÜzemi hőm. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-600-SH-84-84
-Címke, matrica--€517.79
ajánlatkérés
B
TG-600-SH-120-120
-PVC vinil-10° és 140° F között-€945.74
ajánlatkérés
C
TG-600-SH-72-48
48 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€323.84
ajánlatkérés
D
TG-600-SH-96-48
48 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€431.18
ajánlatkérés
E
TG-600-SH-84-48
48 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€379.28
ajánlatkérés
F
TG-600-SH-120-48
48 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€542.18
ajánlatkérés
G
TG-600-SH-72-60
60 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€363.59
ajánlatkérés
H
TG-600-SH-96-60
60 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€486.74
ajánlatkérés
I
TG-600-SH-84-60
60 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€425.99
ajánlatkérés
J
TG-600-SH-120-60
60 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€609.70
ajánlatkérés
K
TG-600-SH-72-72
72 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€406.93
ajánlatkérés
L
TG-600-SH-120-72
72 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€673.71
ajánlatkérés
M
TG-600-SH-96-72
72 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€540.47
ajánlatkérés
N
TG-600-SH-84-72
72 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€471.08
ajánlatkérés
O
TG-600-SH-96-84
84 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€590.76
ajánlatkérés
P
TG-600-SH-72-84
84 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€445.09
ajánlatkérés
Q
TG-600-SH-36-84-LT
84 "PVC vinil-40° és 140° F között36 "€278.70
ajánlatkérés
R
TG-600-SH-120-84
84 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€739.55
ajánlatkérés
S
TG-600-SH-48-84
84 "PVC vinil-10° és 140° F között48 "€296.07
ajánlatkérés
T
TG-600-SH-48-84-LT
84 "PVC vinil-40° és 140° F között48 "€372.42
ajánlatkérés
U
TG-600-SH-36-84
84 "PVC vinil-10° és 140° F között36 "€221.60
ajánlatkérés
V
TG-600-SH-72-96-LT
96 "PVC vinil-40° és 140° F között72 "€607.88
ajánlatkérés
W
TG-600-SH-84-96
96 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€568.19
ajánlatkérés
X
TG-600-SH-60-96-LT
96 "PVC vinil-40° és 140° F között60 "€505.82
ajánlatkérés
Y
TG-600-SH-72-96
96 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€484.87
ajánlatkérés
Z
TG-600-SH-48-96
96 "Vinyl-48 "€322.04
ajánlatkérés
A1
TG-600-SH-96-96-LT
96 "PVC vinil-40° és 140° F között96 "€807.25
ajánlatkérés
B1
TG-600-SH-60-96
96 "PVC vinil-10° és 140° F között60 "€405.38
ajánlatkérés
C1
TG-600-SH-48-96-LT
96 "PVC vinil-40° és 140° F között48 "€401.71
ajánlatkérés
D1
TG-600-SH-120-96
96 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€807.25
ajánlatkérés
E1
TG-600-SH-96-96
96 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€647.70
ajánlatkérés
F1
TG-600-SH-120-108
108 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€876.53
ajánlatkérés
G1
TG-600-SH-84-108
108 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€613.21
ajánlatkérés
H1
TG-600-SH-72-108
108 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€524.69
ajánlatkérés
I1
TG-600-SH-96-108
108 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€699.84
ajánlatkérés
J1
TG-600-SH-108-120
120 "PVC vinil-10° és 140° F között108 "€847.15
ajánlatkérés
K1
TG-600-SH-72-120
120 "PVC vinil-10° és 140° F között72 "€568.17
ajánlatkérés
L1
TG-600-SH-96-120
120 "PVC vinil-10° és 140° F között96 "€755.23
ajánlatkérés
M1
TG-600-SH-84-120
120 "PVC vinil-10° és 140° F között84 "€659.97
ajánlatkérés
N1
TG-600-SH-144-144
144 "PVC vinil-10° és 140° F között144 "€1,290.57
ajánlatkérés
O1
TG-600-SH-120-144
144 "PVC vinil-10° és 140° F között120 "€1,073.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?