DAYTON 30LU67 Raklapemelő 4400 Lb 63 hüvelyk hossz x 33 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság | AF9NTH

DAYTON 30LU67 Raklapemelő 4400 Lb 63 hüvelyk hossz x 33 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF9NTH Modell: 30LU67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,001.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
A villa magassága csökkent1-3 / 4 "
A villa magassága megemelkedett6-1 / 4 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége7"
HandleAcél
Emelési magasság max.6.25 "
Emelési magasság min.1.75 "
Terhelhetőség4400 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete6-1 / 4 "
Teljes magasság47 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség33 "
tengely180 fok
Henger Dia.1.75 "
Henger anyagAcél
Kerék anyagaPenészes poliuretán
Szélesség a villák között33 "
Szélesség villák között19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8427900040

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények ((1) belső és (3) persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.színekÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 24L322 raklapemelő 4 utas teherbírás 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Fekete és piros8 Gauge Acél4000 font48 "63.5 "27 "2"€1,533.46
DAYTON 2ZE59 raklapemelő alacsony profilú 4400 Lb sapka AC4EKT 2ZE592"PirosAcél4400 font47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€821.24
DAYTON 2ZE63 raklapemelő, alacsony profilú, 4400 Lbs. Kapacitás | AC4EKX 2ZE632"PirosAcél4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€864.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30LU67 Raklapemelő 4400 Lb 63 hüvelyk hossz x 33 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság
€1,001.14 /Mértékegység