DAYTON 2ZE59 raklapemelő alacsony profilú 4400 Lb sapka AC4EKT

DAYTON 2ZE59 raklapszállító targonca alacsony profilú 4400 Lb sapk

Raktáron
Tétel: AC4EKT Modell: 2ZE59

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezpoliuretán
A villa magassága csökkent2"
A villa magassága megemelkedett6-3 / 4 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6 5 / 16 "
HandlePárna markolat
Emelési magasság max.6 5 / 16 "
Emelési magasság min.2"
Terhelhetőség4400 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság47 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség27 "
tengely210 fok
Henger Dia.1-31 / 32 "
Henger anyagAcél
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények (6 belső)
    • Raklap Jack stílus (alacsony profil)

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.színekÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 24L322 raklapemelő 4 utas teherbírás 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Fekete és piros8 Gauge Acél4000 font48 "63.5 "27 "2"€1,644.63
DAYTON 2ZE63 raklapemelő, alacsony profilú, 4400 Lbs. Kapacitás | AC4EKX 2ZE632"PirosAcél4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€864.02
DAYTON 30LU67 Raklapemelő 4400 Lb 63 hüvelyk hossz x 33 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság | AF9NTH 30lu671.75 "PirosAcél4400 font47 "63 "33 "1.75 "€1,001.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZE59 raklapszállító targonca alacsony profilú 4400 Lb sapk
€911.49 /Mértékegység