DAYTON 24L322 raklapemelő 4 utas teherbírás 4000 Lb | AB7YEQ

DAYTON 24L322 raklapemelő targonca 4 utas teherbírása 4000 Lb

Raktáron
Tétel: AB7YEQ Modell: 24L322

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,644.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
színekFekete és piros
Építés8 Gauge Acél
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent2"
A villa magassága megemelkedett6-1 / 4 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége7"
HandleAcél
Emelési magasság max.6.25 "
Emelési magasság min.2"
Terhelhetőség4000 font
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség27 "
tengely185 fok
Henger Dia.2"
Kerék anyagaPenészes poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)161.29
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.színekÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 2ZE59 raklapemelő alacsony profilú 4400 Lb sapka AC4EKT 2ZE592"PirosAcél4400 font47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€911.49
DAYTON 2ZE63 raklapemelő, alacsony profilú, 4400 Lbs. Kapacitás | AC4EKX 2ZE632"PirosAcél4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€864.02
DAYTON 30LU67 Raklapemelő 4400 Lb 63 hüvelyk hossz x 33 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság | AF9NTH 30lu671.75 "PirosAcél4400 font47 "63 "33 "1.75 "€1,001.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24L322 raklapemelő targonca 4 utas teherbírása 4000 Lb
€1,644.63 /Mértékegység