Összeszerelve: Igen , Csapágyak: Pecsétes labda , Raklaptípushoz: Nyitva zárva , Felülettípushoz: Beton , Villa hossza: 48 " , Fork stílus: keskeny , Villa vastagság: 1 1 / 2 " , Villa típusa: Rögzített , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: ergonomikus , Teherkerékcsapágy típusa: Golyóscsapágy , Teherkerék átmérője: 1 31 / 32 " , Max. Emelési magasság: 6 3 / 4 " , Min. Emelési magasság: 2" , Működés: Kézikönyv , Henger anyaga: Acél , Kormánykerék átmérője: 7" , Kormánykerék anyaga: poliuretán , Kormányív: 210 fok , Strokes To Max. Emelési magasság: 16 , tengelytáv: 48 1 / 2 "