BELL & GOSSETT B1 sorozat, fordított vödör gőzcsapdák


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Max. Hőmérséklet: 450 fok F , Típus: Fordított vödör
StílusModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
B1030S-2
1/22501 / 2 "1/2€520.40
A
B1180S-2
1/21801 / 2 "1/2€520.03
A
B1075S-2
1/2751 / 2 "1/2€472.07
A
B1125S-2
1/2125--€538.83
A
B1030S-3
3/4303 / 4 "3/4€548.94
A
B1075S-3
3/4753 / 4 "3/4€627.42
A
B1180S-3
3/41803 / 4 "3/4€510.30
A
B1125S-3
3/4125--€502.69

B1 sorozat, fordított vödör gőzcsapdák

A Bell & Gossett B1 sorozatú fordított vödrös gőzfogók a gőzrendszerek szerves részét képezik, és egy zseniális fordított vödör kialakítással rendelkeznek, amely kinyílik, amikor a kondenzátumot el kell engedni, és bezárul, hogy megakadályozza a gőz kijutását. Ez a mechanizmus növeli az energiahatékonyságot, csökkenti a vízkalapácsot és meghosszabbítja a berendezés élettartamát. Az optimális gőz/kondenzátum arány fenntartásával ezek a csapdák biztosítják a rendszer teljesítményét, megakadályozzák a károsodást és minimalizálják az állásidőt. Öntöttvas testekkel rendelkeznek a tartósság érdekében, a belső alkatrészek pedig rozsdamentes acélból készülnek a korrózióállóság érdekében, és megőrzik a csapda teljesítményét az idő múlásával. Ezek a gőzleválasztók levehető fedelekkel rendelkeznek az egyszerű szervizelés érdekében a karbantartási állásidő csökkentése érdekében. 30, 75, 125, 180 és 250 psi maximális üzemi nyomású változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?