DAYTON 30F035 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY

DAYTON 30F035 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2

Raktáron
Tétel: AC4LXY Modell: 30F035

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€996.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Rögzített és (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Rögzített és (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
befejezMűanyag vinil kabát
Terhelhetőség2400 font
Teljes magasság55.75 "
Teljes hossz38.5 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)144.15
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 30F035 a 30F036 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős anyagGörgős típusTeljes hosszTeljes szélességGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusÁr
DAYTON 30F022 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXJ 30F02233.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "36 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€681.54
DAYTON 30F024 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "27.5 "6"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€686.98
DAYTON 30F027 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXP 30F02733.75 "poliuretán(4) Forgatható38.5 "27.5 "5"poliuretán(4) Forgatható€779.82
DAYTON 30F040 lapos és paneles teherautó 54 x 30 hüvelykes | AC4LYD 30F04037.25 "poliuretán(4) Forgatható54 "30 "8"poliuretán(4) Forgatható€1,521.51
DAYTON 30F041 lapos és paneles teherautó 54 x 16-1/4 hüvelykes | AC4LYE 30F04134.25 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható54 "16.25 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€666.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F035 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2
€996.18 /Mértékegység