VESTIL PPT sorozatú nagy teherbírású műanyag platós teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 10 " , fedélzet hossza: 60 " , Fedélzet szélessége: 30 " , Fogantyú magassága: 34 " , Anyaga: Műanyag , Max. Platform magasság: 10 " , Elemszám: Nem , Teljes magasság: 34 " , Teljes szélesség: 30 " , Platform magasság: 10 " , Platform hossza: 60 " , Platform anyaga: Műanyag , Platform szélessége: 30 " , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellGörgős típusTartalmazzaTerhelhetőségGörgők számaFogantyúk számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PPT-2-42
(2) Merev, (2) Forgatható(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (2) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők2000 lbs.4267.5 "€1,299.35
B
PPT-2-41
(2) Merev, (2) Forgatható(1) 34" magas fogantyú, (2) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők2000 lbs.4163.5 "€1,259.44
C
PPT-3-62
(2) Merev, (4) Forgatható(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (4) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők3000 lbs.6267.5 "€1,541.69
D
PPT-3-61
(2) Merev, (4) Forgatható(1) 34" magas fogantyú, (4) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők3000 lbs.6163.5 "€1,333.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?