DAYTON 30F027 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXP

DAYTON 30F027 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4LXP Modell: 30F027

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€779.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő szélessége2"
befejezMűanyag vinil kabát
Terhelhetőség2400 font
Teljes magasság33.75 "
Teljes hossz38.5 "
Teljes szélesség27.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)79.76
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős anyagGörgős típusTeljes hosszTeljes szélességGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusÁr
DAYTON 30F022 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXJ 30F02233.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "36 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€681.54
DAYTON 30F024 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "27.5 "6"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€686.98
DAYTON 30F035 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY 30F03555.75 "poliuretán(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "24 "8"poliuretán(2) Rögzített és (2) Forgatható€996.18
DAYTON 30F040 lapos és paneles teherautó 54 x 30 hüvelykes | AC4LYD 30F04037.25 "poliuretán(4) Forgatható54 "30 "8"poliuretán(4) Forgatható€1,521.51
DAYTON 30F041 lapos és paneles teherautó 54 x 16-1/4 hüvelykes | AC4LYE 30F04134.25 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható54 "16.25 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€666.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F027 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk
€779.82 /Mértékegység