DAYTON 30F040 lapos és paneles teherautó 54 x 30 hüvelykes | AC4LYD

DAYTON 30F040 lapos és paneles teherautó 54 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4LYD Modell: 30F040

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,521.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő szélessége2"
befejezMűanyag vinil kabát
Terhelhetőség3200 font
Teljes magasság37.25 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 30F040 a 30F039 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős anyagGörgős típusTeljes hosszTeljes szélességGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusÁr
DAYTON 30F022 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXJ 30F02233.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "36 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€681.54
DAYTON 30F024 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "27.5 "6"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€686.98
DAYTON 30F027 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 hüvelyk | AC4LXP 30F02733.75 "poliuretán(4) Forgatható38.5 "27.5 "5"poliuretán(4) Forgatható€779.82
DAYTON 30F035 lapos és paneles teherautó 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY 30F03555.75 "poliuretán(2) Rögzített és (2) Forgatható38.5 "24 "8"poliuretán(2) Rögzített és (2) Forgatható€996.18
DAYTON 30F041 lapos és paneles teherautó 54 x 16-1/4 hüvelykes | AC4LYE 30F04134.25 "fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható54 "16.25 "5"fenolos(2) Rögzített és (2) Forgatható€666.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F040 lapos és paneles teherautó 54 x 30 hüvelyk
€1,521.51 /Mértékegység