SCHNEIDER ELECTRIC Biztonsági kapcsolók vezérlői és kiértékelő egységei


Szűrő
erősítők: 1.5 , Mélység: 6.02 " , Kijelző: LED , A ház anyaga: Műanyag , Magasság: 5.96 " , Bemeneti teljesítmény: 24 VDC , Bemeneti feszültség: 24 VDC , IP besorolás: 20 , Beépítési: Felületi vagy DIN sín , Kimenetek száma: 6 szilárdtest + 2 db 2 relés kimenet , Üzemi hőmérséklet: -10-55 C fok , Kimenet típusa: Relé és szilárdtest , Válaszidő: 20 ms. , Szélesség: 569051 "
StílusModellBemenetek számaPort típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (programozás + Modbus)€3,562.94
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (programozás + Modbus), 1 CanOpen€4,436.87
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (programozás + Modbus), 1 Profibus€6,033.48
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (programozás + Modbus)€4,835.86
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (programozás + Modbus), 1 CanOpen€5,226.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?