DAYTON 2YEW9 talapzati szivattyú Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN

DAYTON 2YEW9 talapzatos szivattyú Hp Req 1/2 Noryl

Raktáron
Tétel: AC4BGN Modell: 2YEW9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,371.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head16 @ 35 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head11-20 @ 50-28 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje26
GPM víz @ 15 Ft. a feje24
GPM víz @ 20 Ft. a feje23
GPM víz @ 25 Ft. a feje21
GPM víz @ 30 Ft. a feje19
GPM víz @ 40 Ft. a feje14
GPM víz @ 50 Ft. a feje11
GPM víz @ 60 Ft. a feje9
Magasság7.5 "
Ház anyagaNoryl
HP szükséges1/2
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás75 PSI
Hossz9 1 / 3 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej62 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Fajsúly1.0
Kivezetés1-1 / 2 "
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, Noryl (TM), szén, kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Voluta anyagNoryl
Nedvesített anyagokNoryl, SS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5475
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeHáz anyagaÁr
DAYTON 2YEU8 talapzatos szivattyú Hp Req 3/4 polipropilén | AC4BFT 2ÉV82423 @ 41 Ft.18-33 @ 50-20 Ft.18102-polipropilén€1,197.32
DAYTON 2YEU9 talapzatos szivattyú Hp Req 1 polipropilén | AC4BFU 2ÉV94438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-polipropilén€1,197.32
DAYTON 2YEV1 talapzatos szivattyú Hp Req 1 1/2 polipropilén | AC4BFV 2ÉV16654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121polipropilén€1,197.32
DAYTON 2YEV2 talapzatos szivattyú Hp Req 2 polipropilén | AC4BFW 2ÉV27758 @ 60 Ft.53-83 @ 75-30 Ft.68584731polipropilén€1,219.84
DAYTON 2YEV3 talapzatos szivattyú Hp Req 3 polipropilén | AC4BFX 2ÉV39773 @ 60 Ft.48-106 @ 80-30 Ft.86766348polipropilén€1,197.32
DAYTON 2YEX2 talapzatos szivattyú Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-Noryl€1,377.67
DAYTON 2YEX3 talapzatos szivattyú Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121Noryl€1,371.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEW9 talapzatos szivattyú Hp Req 1/2 Noryl
€1,371.06 /Mértékegység