VESTIL SC sorozatú darumérlegek


Szűrő
Pontosság: -/+1% , Adapter típusa: AC DC , Akkumulátor feszültség: 6V , Akkumulátor súlya: 5 lbs. , Szín: Sárga , Kijelző típusa: Digitális , Hossz: 8" , Anyaga: Acél , Áramforrás: Akkumulátor , Szélesség: 7 5 / 8 "
StílusModellAkkumulátor típusMagasságTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
SC-2
Újratölthető17 "2000 lbs.€1,805.17
B
SC-4
Újratölthető17 "4000 lbs.€1,857.22
C
SC-6
Újratölthető17 "6000 lbs.€2,012.91
D
SC-06
Újratölthető AGM14 "600 lbs.€1,597.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?