VAL-MATIC Pillangószelepek


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas ASTM A126 , Bélés anyaga: , Max. Víznyomás: 150 psi , Stílus: karimás , Temp. Hatótávolság: -70-210 F fok
StílusModellCsavar kör Dia.Csavarlyukak számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2006 / 1B08AK
3 / 4 "86"€2,309.23
B
2008 / 8BL
3 / 4 "88"€2,503.63
A
2008 / 1B08
3 / 4 "88"€2,854.59
B
2006 / 6BL
3 / 4 "86"€2,077.05
C
2006 / 1B02AK
3 / 4 "86"€2,309.23
C
2008 / 1B02AK
3 / 4 "88"€2,854.59
C
2004 / 1A02
5 / 8 "84"€2,143.67
B
2003 / 3BL
5 / 8 "43"€1,844.85
A
2003 / 1A08
5 / 8 "43"€2,143.67
A
2004 / 1A08AK
5 / 8 "84"€2,143.67
B
2004 / 4BL
5 / 8 "84"€1,909.31
C
2003 / 1A02AK
5 / 8 "43"€2,143.67
A
2012 / 1C16
7 / 8 "1212 "€4,879.45
A
2010 / 1C12AK
7 / 8 "1210 "€4,103.70
C
2010 / 1C02AK
7 / 8 "1210 "€4,103.70
C
2012 / 1C02AK
7 / 8 "1212 "€4,879.45
B
2010 / 10BL
7 / 8 "1210 "€3,831.91
B
2012 / 12BL
7 / 8 "1212 "€4,647.25

Pillangószelepek

A Val-Matic pillangószelepeket a folyadék áramlásának elindítására, leállítására és szabályozására használják mind az alacsony, mind a nagy nyomású csővezetékekben, vegyi feldolgozó üzemekben és szennyvíztisztító létesítményekben. Ezek a karimás szelepek korong alakú zárószerkezettel rendelkeznek, amely biztosítja a folyadék elzárását egy működtető egység és az ASTM A126 minősítésű öntöttvas konstrukció révén, amely rezgéscsillapítást és kopásállóságot biztosít. Ezek az AWWA 150B osztályú szabványos pillangószelepek -32 és 210 ° F közötti hőmérsékleten működtethetők, és ellenállnak a 150 psi-es víznyomásnak. Válasszon a Val-Matic pillangószelepek széles választékából, 3, 4, 6 és 8 hüvelykes csőméretekkel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?