Vegyszerekkel szemben ellenálló talapzatos szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Talapszivattyúk

A Dayton talapzatú, nem fémből készült szivattyúit vízkeringtetésre, nyomásfokozó-szervizre, öntözésre, permetezőrendszerekre, zsokészivattyú-szervizre, agresszív folyadékfelhasználásra és általános célú szivattyúzásra tervezték. Ezek az egységek üveggel töltött polipropilén szerkezettel és vízzáró öblítőnyílásokkal rendelkeznek a tömítés és az ülés elasztomereinek szennyeződésmentesítésére. 1/2-3 LE-s motorral rendelkeznek, amely nagy áramlási sebességet produkál mérsékelt fejkörülmények között.

StílusModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeHáz anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A2ÉG91416 @ 35 Ft.11-20 @ 50-28 Ft.119--Noryl€1,455.88
B2ÉV82423 @ 41 Ft.18-33 @ 50-20 Ft.18102-polipropilén€1,271.48
B2ÉV94438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-polipropilén€1,271.48
A2YEX24438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-Noryl€1,462.89
A2YEX36654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121Noryl€1,455.88
B2ÉV16654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121polipropilén€1,271.48
B2ÉV27758 @ 60 Ft.53-83 @ 75-30 Ft.68584731polipropilén€1,295.40
A2YEX59773 @ 60 Ft.48-106 @ 80-30 Ft.86766348Noryl€1,455.88
B2ÉV39773 @ 60 Ft.48-106 @ 80-30 Ft.86766348polipropilén€1,271.48

Vegyszerekkel szemben ellenálló talapzatos szivattyúk

A vegyszerálló talapzatú szivattyúk a keskeny vagy sekély aknában a víz fölé szerelt motorral rendelkeznek a vegyszerek és a korrozív iszap továbbítására a vízkeringtetés, nyomásfokozás, öntözés és mezőgazdasági alkalmazások során. Raptor Supplies a szivattyúk széles választékát kínálja Dayton. A Dayton talapzatú szivattyúk nagy áramlási sebességet produkálnak közepes nyomás mellett. A nyomónyílás 90 fokos lépésekben forgatható, hogy megfeleljen az adott alkalmazásoknak, és kompatibilis a nem gyúlékony és nem karcoló folyadékokkal. Ezek a talapzatú szivattyúk üvegtöltésű polipropilén szivattyúházzal és tömítés-öblítőnyílásokkal rendelkeznek a tömítés és az elasztomerek fertőtlenítésére. Válasszon ezeknek a vegyszerálló talapzatú szivattyúknak a széles kínálatából, amelyek könnyű és nagy teljesítményű motoros működéshez is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?