A B Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 80 mm , Platform magasság: 1200 mm , Platform szélessége: 1600 mm , Tápegység: Power Adapter , Olvashatóság: 500g , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1000 x 1000 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérési kapacitás: 1500kg , Mérleglap anyaga: SUS304 , Mérlegpad méretei: 1600 x 1200 x 80 mm , Mérési felület mélysége: 1000 mm , Mérési felület szélessége: 1000 mm