DAYTON 2RB70 gravitációs tető szellőző 22 hüvelykes négyzet alap | AC3BJC

DAYTON 2RB70 gravitációs tetőszellőző 22 hüvelykes négyzet alakú alap

Raktáron
Tétel: AC3BJC Modell: 2RB70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGravitációs szellőző
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
Mélység29 "
Ventilátor mérete12 In.
AnyagFonott alumínium
Teljes magasság11.75 "
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0425
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szívó CFM / toroksebesség (1512/1848)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességMélységTeljes magasságSzélességÁr
DAYTON 2RB68 gravitációs tetőszellőztető 19 hüvelykes négyzet alakú alap 199 Cfm | AC3BJA 2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€376.72
DAYTON 2RB69 gravitációs tető szellőző 19 hüvelykes négyzet alap 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€380.24
DAYTON 2RB71 Gravity tető szellőző 26 hüvelykes négyzet alap | AC3BJD 2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€587.65
DAYTON 2RB72 gravitációs tető szellőző 30 hüvelykes négyzet alap | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€758.75
DAYTON 2RB73 gravitációs tető szellőző 34 hüvelykes négyzet alap | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "€1,006.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB70 gravitációs tetőszellőző 22 hüvelykes négyzet alakú alap
€442.56 /Mértékegység