DAYTON 2RB68 gravitációs tetőszellőztető 19 hüvelykes négyzet alakú alap 199 Cfm | AC3BJA

DAYTON 2RB68 Gravitációs tetőszellőző 19 hüvelykes négyzettalp 199 Cfm

Raktáron
Tétel: AC3BJA Modell: 2RB68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGravitációs szellőző
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
Mélység20-1 / 2 "
Ventilátor mérete8 In.
AnyagFonott alumínium
Teljes magasság9"
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szívó CFM / toroksebesség (780/2102)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességMélységTeljes magasságSzélességÁr
DAYTON 2RB69 gravitációs tető szellőző 19 hüvelykes négyzet alap 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€380.24
DAYTON 2RB70 gravitációs tető szellőző 22 hüvelykes négyzet alap | AC3BJC 2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€442.56
DAYTON 2RB71 Gravity tető szellőző 26 hüvelykes négyzet alap | AC3BJD 2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€587.65
DAYTON 2RB72 gravitációs tető szellőző 30 hüvelykes négyzet alap | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€758.75
DAYTON 2RB73 gravitációs tető szellőző 34 hüvelykes négyzet alap | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "€1,006.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB68 Gravitációs tetőszellőző 19 hüvelykes négyzettalp 199 Cfm
€376.72 /Mértékegység