A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Alap: Merev , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt, nem szellőző , Befejez: Fekete , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Max. Sebesség: 3600 RPM , Motor alkalmazás: daruk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: C-Face , Beépítési helyzet: Vízszintes , Adattábla RPM: 1725 , NEMA Design: A , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2 1 / 16 " , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 230/460 , Garancia: 3 év
Jellemzők
- Marathoni inverteres (vektoros) üzem A Black Max veszélyes üzemű motorok MaxGuard inverteres szigetelési rendszerrel vannak felszerelve a NEMA MG1 Part 31 szerinti besorolás túllépése és a feszültségcsúcsok kezelése érdekében.
- Állandó lóerőt termelnek az alapfordulatszám kétszereséig, és az alapfordulatszám 1/1000-ével üzemeltethetők szivattyú-, ventilátor- és ventilátor-alkalmazásokban.
- Ezek a motorok alacsony fordulatszámon túlmelegedés nélkül bírnak, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében.
- Ezek a motorok megfelelnek a T3B hőmérsékleti kódnak, és legfeljebb 329 °F felületi hőmérsékletet kezelnek. Folyamatosan működnek 40 °C-os környezeti hőmérsékleten.
- Felülre szerelhető (F3) védődobozsal rendelkeznek (lazán szállítva) az egyszerű és gyors elektromos csatlakoztatás érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan vannak beépítve ezek a motorok?
Ezek a motorok merev alappal (C-felületű lábbal) rendelkeznek, így vízszintesen felszerelhetők a felületre az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Ezek a motorok hővédelemmel rendelkeznek?
Ezek a Marathon inverteres (vektoros) Black Max veszélyes üzemű motorok normál zárt termosztátokkal vannak beépítve (fázisonként egy, F osztályú), hogy hővédőként működjenek, és kikapcsolják a vezérlőt a sérülések elkerülése érdekében.
Hogyan készült ezeknek a motoroknak a tengelye?
Ezek a motorok kulcsos tengelyekkel rendelkeznek, amelyek mind az óramutató járásával megegyező, mind az óramutató járásával ellentétes irányban foroghatnak.