DAYTON 2FTV2 gerenda állítható 28 - 46 hüvelykes horganyzott acél | AB9WFL

DAYTON 2FTV2 zsalu állítható 28-46 hüvelykes horganyzott acéllal

Raktáron
Tétel: AB9WFL Modell: 2FTV2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége2"
Szabad terület0.740–1.310 Négyzet-Ft.
Belső magasság14 "
Belső szélesség24–42 ”
AnyagG90 horganyzott acél
Max. Kipufogó (CFM)2240
Max. Szívás (CFM)1565
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)14 x 24 W
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Kések száma1
Külső magasság18 "
Külső szélesség28–46 ”
típusFix magasság, állítható szélesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4375
Hajó magassága (cm)72.64
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságKések számaKülső magasságÁr
DAYTON 2FTV5 oszlop állítható 28 - 46 hüvelykes horganyzott acél | AB9WFP 2FTV50.980–1.750 Négyzet-Ft.18 "222 "€439.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTV2 zsalu állítható 28-46 hüvelykes horganyzott acéllal
€452.66 /Mértékegység