DAYTON Állítható szélességű szívónyílások


Szűrő
Karima szélessége: 2" , Belső szélesség: 24–42 ” , Anyaga: G90 horganyzott acél , Max. Sebesség: 3000 fpm , Rögzítési furat mérete: 9/32 x 1/2 " , Külső szélesség: 28–46 ” , Típus: Fix magasság, állítható szélesség
StílusModellSzabad területBelső magasságKések számaKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2FTV2
0.740–1.310 Négyzet-Ft.14 "118 "€452.66
A
2FTV5
0.980–1.750 Négyzet-Ft.18 "222 "€439.31

Állítható szélességű szívónyílások

A Dayton helyhez kötött beszívó zsaluk alkalmasak egyedi szellőzőnyílások kialakítására raktárakban és gyártó létesítményekben. Ezek a zsaluk fix magasságúak és állítható szélességűek, így számos fali nyílás befogadására alkalmasak, és füles zsalukkal szállítják a biztonságos reteszelést a felszereléskor. Horganyzott acél vázuk ellenáll a zord külső környezetnek. Válasszon ezen állítható lamellák széles választékából, amelyek egy- és duplalapátos változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?