DAYTON 2FTV5 oszlop állítható 28 - 46 hüvelykes horganyzott acél | AB9WFP

DAYTON 2FTV5 zsalu állítható 28-46 hüvelykes horganyzott acéllal

Raktáron
Tétel: AB9WFP Modell: 2FTV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége2"
Szabad terület0.980–1.750 Négyzet-Ft.
Belső magasság18 "
Belső szélesség24–42 ”
AnyagG90 horganyzott acél
Max. Kipufogó (CFM)2875
Max. Szívás (CFM)2010
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)18 x 24 W
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Kések száma2
Külső magasság22 "
Külső szélesség28–46 ”
típusFix magasság, állítható szélesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságKések számaKülső magasságÁr
DAYTON 2FTV2 gerenda állítható 28 - 46 hüvelykes horganyzott acél | AB9WFL 2FTV20.740–1.310 Négyzet-Ft.14 "118 "€452.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTV5 zsalu állítható 28-46 hüvelykes horganyzott acéllal
€439.30 /Mértékegység