Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2A197 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WGY

DAYTON 2A197 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB8WGY Modell: 2A197
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
€92.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz mágnesszelep kevesebb tekercs
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.34
TömítőanyagPTFE
Max. Folyadék hőmérséklete400 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 8 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos gőznyomás500 psi
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Gőzkapacitás33.3 font / óra.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogat-együtthatóTömítőanyagCsőméretMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségMűvelet típusaSzájnyílás Dia.Ár
DAYTON 2A198 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€334.24
DAYTON 2A199 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése3 / 4 "€416.55
DAYTON 2A200 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1"€695.36
DAYTON 2A201 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1in Nc | AB4WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1.25 "€927.17
DAYTON 2A202 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1 hüvelyk Nc | AB2WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1.5 "€1,169.05
DAYTON 2DAA2 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etilén-propilén3 / 8 "250 fok F2 psiPilóta üzemeltetése3 / 8 "€158.24
DAYTON 4A702 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€330.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A197 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz
€92.38 /Mértékegység