MEMPHIS GLOVE Ninja BNF munkakesztyű, 18 méretű, tenyérrel és ujjbegyekkel bevont


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 1 , ANSI/ISEA szúrási szint: 1 , Mandzsetta: Folyamatosan kötött , Mérő: 18 , Hossz: 9" , Bélés anyaga: béleletlen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellBevonat lefedettségeBevonat befejezéseBevonó anyagszínekMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
N96970XXL
Tenyér / UjjakLakásnitrilPiros / fekete2XL€11.40
A
N96970S
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilFekete / PirosS€11.40
A
N96970L
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilFekete / PirosL€11.40
A
N96970XS
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilFekete / PirosXS€11.40
A
N96970M
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilFekete / PirosM€11.40
A
N96970XL
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilFekete / PirosXL€11.40

Ninja BNF munkakesztyű, 18 méretű, tenyérrel és ujjbegyekkel bevont

A Memphis Ninja BNF munkakesztyűket az építőiparban, a gyártásban, az autóiparban és az általános karbantartásban használják, hogy ellenállóak legyenek a kopásokkal, vágással és szúrással szemben, miközben megtartják a rugalmasságot. Ezek a kesztyűk ideálisak a dolgozók számára, hogy fokozzák fogásukat és tapintási érzékenységüket.

Jellemzők

  • Memphis Ninja BNF work gloves feature compliance with NFPA 70E Voltage Class 0 standards, ensuring protection for workers exposed to voltages up to 1000VAC.
  • These gloves can be operated at voltages up to 1000VAC and 1500VDC, making them suitable for electrical tasks.
  • They come with a Type II electrical-insulating property, offering resistance to ozone-induced cracking and degradation.
  • These gloves offer proof test voltage of 5000VAC and 20000VDC, guaranteeing their reliability and safety during electrical work.
  • They are equipped with an 11-inch glove length, providing ample coverage for the hands and wrists, enhancing protection and safety for the wearer.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?