Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2A201 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1in Nc | AB4WHC

DAYTON 2A201 mágnesszelep nélküli tekercs, 2 utas 1-1/4 hüvelyk Nc

Raktáron
Tétel: AB8WHC Modell: 2A201
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
€927.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz mágnesszelep kevesebb tekercs
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható16.00
TömítőanyagPTFE
Max. Folyadék hőmérséklete400 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1.25 "
Teljes magasság5 25 / 32 "
Teljes hossz4 9 / 16 "
Csőméret1.25 "
Biztonságos gőznyomás300 psi
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Gőzkapacitás3951 font / óra.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogat-együtthatóTömítőanyagCsőméretMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségMűvelet típusaSzájnyílás Dia.Ár
DAYTON 2A197 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 fok F0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€92.38
DAYTON 2A198 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€334.24
DAYTON 2A199 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése3 / 4 "€416.55
DAYTON 2A200 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1"€695.36
DAYTON 2A202 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1 hüvelyk Nc | AB2WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1.5 "€1,169.05
DAYTON 2DAA2 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etilén-propilén3 / 8 "250 fok F2 psiPilóta üzemeltetése3 / 8 "€158.24
DAYTON 4A702 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€330.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A201 mágnesszelep nélküli tekercs, 2 utas 1-1/4 hüvelyk Nc
€927.17 /Mértékegység