NUPLA Nem szikrázó Sledge Hammer


A Nupla puha szánkalapácsok alkalmasak olyan alkalmazásokra, mint a véső, kovácsolás, hajtás és lyukasztás. Sárgarézből készültek, hogy kiváló tartósságot biztosítsanak, és elnyeljék az ütéseket a munka során keletkező károk kiküszöbölése érdekében. Szikramentes tulajdonságaik maximális biztonságot nyújtanak a nagy kockázatú területeken, ahol gyúlékony vagy éghető gőzök, folyadékok, por vagy maradékok lehetnek jelen. Ezek a kalapácsok ideálisak a repülőgépiparban, az építőiparban, a gáz- és villamosenergia-iparban, valamint az MRO-iparban....Olvass tovább

Szűrő
Fogantyú színe: Sárga , Fogantyú kialakítása: Csúszásgátló , Fogantyú anyaga: Üveggyapot , Fej anyaga: Sárgaréz , Teljes hossz: 12 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellArcátmérőFej színeFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
30025
1.5 "Sárgaréz3.5 "2 font1.5 "€151.46
B
30015
1.125 "Természetes3.5 "1-1 / 2 font1.125 "€113.74
C
30040
1.625 "Természetes3.75 "3-1 / 4 font1.75 "€223.35

Működési mechanizmus

  • Ezeket a szánkalapácsokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a szikraképződést, amikor kemény felülethez ütköznek.
  • Amikor a kalapács meglendül és nekiütközik a felületnek, a kalapácsfej segít elnyelni az ütéseket, valamint eloszlatni az ütések során felgyülemlett statikus töltést.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a kétoldalas fej kialakításának ezekben a kalapácsokban?

A hordó alakú fej maximális ütőfelületet biztosít, miközben javítja az egyensúlyt működés közben.

Mik azok a Nuplaglas kompozitok?

A Nuplaglas kompozitok úgy működnek, mint az acél, miközben biztosítják a klasszikus Nuplaglas rugalmasságát és könnyű súlyát (gyantába zárt üvegszálas szálak), ezáltal nagy hatást gyakorolnak az ütési felületre.

Mit jelent az, hogy nem házasodnak össze?

Ezek a kalapácsok szennyeződésmentes fejjel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a sima és polírozott felületek, például rozsdamentes acél, alumínium, fa, márvány, beton, üveg és műanyag károsodását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?