DAYTON Gőz mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 150 PSI


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellTeljes hosszTérfogat-együtthatóTömítőanyagCsőméretMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségMűvelet típusaSzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
2A197
1.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 fok F0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€92.38
B
2A198
2.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€334.24
C
4A702
2.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1 / 2 "€330.50
D
4A715
2.375 "2.20PTFE3 / 8 "400 fok F2 psiPilóta üzemeltetése3 / 8 "€170.34
E
2DAA2
2.375 "2.20Etilén-propilén3 / 8 "250 fok F2 psiPilóta üzemeltetése3 / 8 "€158.24
B
2A199
3.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése3 / 4 "€416.55
B
2A200
4 1 / 16 "13.00PTFE1"400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1"€695.36
B
2A201
4 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1.25 "€927.18
B
2A202
5.25 "25.00PTFE1.5 "400 fok F5 psiPilóta üzemeltetése1.5 "€1,169.05

Gőz mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 150 PSI

A Dayton tekercs nélküli gőz mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, gőz, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, etilén-propilén / PTFE tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni akár 2/250 fokos folyadékhőmérsékletnek is. Ezek az alaphelyzetben zárt szelepek közvetlen működésű vagy előtétműveletekkel rendelkeznek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen a 400/1 és 4-1/1 hüvelyk közötti csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?