Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac

Raktáron
Tétel: AB8QQV Modell: 26WA90
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
€18.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekFekete
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-3 / 18 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz3 3 / 18 "
Max. Előtéterősítők9.2
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
Felszerelés1/2 "vezeték, öblítés
NEMA értékelésFeszes eső
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120
Szélesség1 3 / 18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.5
Hajó hossza (cm)5.7
Hajószélesség (cm)4.9
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Beépített késleltetés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Szürke1.5 "Öntött alumínium3"20001202"€32.68
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQG 26WA78Szürke1.5 "Öntött alumínium3"2000208 a 2772"€24.03
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQH 26WA79Fekete1-1 / 3 "Polikarbonát3.375 "1800208 a 2771 1 / 3 "€19.86
DAYTON 26WA80 Photocontrol öblítés 120vac | AB8QQJ 26WA80Szürke1-1 / 3 "Polikarbonát2.875 "18001201 1 / 3 "€19.78
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AB8QQK 26WA81Szürke1-1 / 3 "Polikarbonát2.875 "1800208 a 2771 1 / 3 "€20.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac
€18.51 /Mértékegység