Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Energiatudatos , Hz: 60 , Inverter névleges: Nem , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 115/230 , Garancia: 1 éve
Általános célú motorsapka Indítás/Run Open Cseppálló
A Dayton általános célú kondenzátoros indítómotorjai további teljesítményt biztosítanak az indítás során, ideálisak légkondicionálókban, csigahajtásokban, kompresszorokban, szállítószalagokban, ventilátorokban és szivattyúkban való használatra. Ezek az egyfázisú egysebességű motorok NEMA-besorolású keretbe vannak zárva a nagyobb biztonság érdekében, és 2 kondenzátorral rendelkeznek, amelyek nagyobb, 1800 RPM-es nyomatékot generálnak. A motor folyamatos működést biztosít, és a bölcső talpa vízszintes felületre van felszerelve, beleértve a golyóscsapágyakat a zavartalan működés érdekében. Válasszon ezeknek a kondenzátoros indítómotoroknak a széles kínálatából, amelyek 2 és 3/4 LE névleges motorteljesítményben kaphatók Raptor Supplies.