PARKER Sárgaréz NPT férfi férfi hatlapú mellbimbó


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Osztály: csőszerelés , Megfelelőség: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kapcsolat típus: NPT férfi , Lyukak száma: 1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
12-8 MHN-B
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.75
A
2-2 MHN-B
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€19.60

Sárgaréz NPT férfi férfi hatlapú mellbimbó

A Parker hatszögbimbó, sárgaréz csőszerelvények alkalmasak olaj- és gáz-, finomító-, petrolkémiai és energiatermelő létesítmények kenési / levegő / vegyi rendszereinek összekapcsolására. Sárgaréz konstrukcióval és hengerelt külső menetekkel rendelkeznek a nagy szilárdság és a tömítetlen tömítés érdekében. Mindkét oldalú menetes végük és hatszögletű rögzítőfelületük van a könnyű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a mellbimbók széles választékából, amelyek 3800 és 5600 psi nyomáson kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?