DAYTON Fényvezérlés, 1/2 hüvelykes vezeték, süllyesztett szerelés


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Ház típusa: Esőálló , Beépítési: 1/2 "vezeték, öblítés , NEMA minősítés: Feszes eső , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 158 fokig F
StílusModellszínekMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
26WA79
Fekete1-1 / 3 "Polikarbonát3.375 "1800208 a 2771 1 / 3 "€19.85
A
26WA90
Fekete1-3 / 18 "Polikarbonát3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€18.52
B
26WA81
Szürke1-1 / 3 "Polikarbonát2.875 "1800208 a 2771 1 / 3 "€21.00
C
26WA77
Szürke1.5 "Öntött alumínium3"20001202"€29.70
C
26WA78
Szürke1.5 "Öntött alumínium3"2000208 a 2772"€24.03
B
26WA80
Szürke1-1 / 3 "Polikarbonát2.875 "18001201 1 / 3 "€19.79

Fényvezérlés, 1/2 hüvelykes vezeték, süllyesztett szerelés

A Dayton fotovezérlők alkalmasak a városi, parkolók, hirdetőtáblák és biztonsági világítási alkalmazások világításának automatikus be- és kikapcsolására. Ezek a fotóvezérlők süllyesztett felszerelésűek a szennyeződés és a törmelék bejutásának megakadályozása érdekében, és bizonyos modellek beépített késleltetéssel rendelkeznek, amely megakadályozza a villámlás és az autó fényszórói által okozott hamis kerékpározást. Polikarbonát / öntött alumínium szerkezettel rendelkeznek a nagy méretstabilitás érdekében. Válasszon a fotóvezérlők széles kínálatából, amelyek 1800 és 2000 wattos opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?