MARATHON MOTORS Zárt csatolású szivattyúmotorok, JM, háromfázisú, TEFC


A Marathon szorosan kapcsolt szivattyú (CCP) motorok alkalmasak ipari és kereskedelmi szivattyúzási alkalmazásokra. Ezek a motorok teljesen IP55-ös besorolásúak, hogy megakadályozzák a por- és vízsugarak kialakulását.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 3 , RPM: 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.15
StílusModellMotoros alkalmazásHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
256TTFL16004
--256JM-----€5,950.64
B
213TTFBD6031
SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos177086.5%20.625 "1701-1800€2,618.07
C
215TTFBD6033
SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos177092.4%22.125 "1701-1800€3,598.07
D
215TTFBD6031
SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos177092.4%22.125 "1701-1800€3,645.97
E
215TTFBD6006
SzivattyúNEMA Premium hatékony215JMKulcsos350590.2%22.125 "3001-3600€2,737.34
F
213TTFBD6006
SzivattyúNEMA Premium hatékony213JMKulcsos352590.2%20.625 "3001-3600€2,550.26
G
284TTFCD6032
SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,013.17
H
284TTFCD6006
SzivattyúkNEMA Premium284JMJM Menetes356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,891.54

Jellemzők

  • A súrlódási veszteség és a meghosszabbított élettartam érdekében olajozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek (a tengely végén mechanikusan reteszelve).
  • Ezek a motorok háromfázisú kialakítással rendelkeznek, így 3560 ford./perc maximális fordulatszámot kínálnak 60 Hz-en.
  • Folyamatos üzemet kínálnak a maximális állandó terhelés elviselésére a megadott hőmérséklet túllépése nélkül.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó az acél védődoboz?

A CCP motorok acél védőcsővel vannak felszerelve a vezetékcsatlakozások biztonságos burkolásához a véletlen érintkezés elkerülése érdekében.

Mi az előnye a merev alapnak?

A merev talprögzítés megakadályozza a túlzott vibrációt és a belső égés során keletkező zajt. Ez a fajta rögzítés lehetővé teszi a motor és a környező mechanizmusok pontos beállítását is.

Mi az F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, amely ideális a 155 C-os maximális hőmérsékletnek, és akár 80 C-os hőmérséklet-emelkedést is lehetővé tesz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?